※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスキャリー71・45(小) 平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89918351 品番リスキャリー71・45(小) 平台車
参考基準価格(税別)¥27,570 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。

荷台寸法(mm)710×450 床面高さ(mm)164 質量(kg)5.5 ブルー 車輪径(Φmm)102 材質(車輪)エラストマー 積載荷重(kg)150 キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)450 アズワン品番64-5043-57 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする