岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 2段式・3段式
リスキャリー2段式(小) 片袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89918385
品番
リスキャリー2段式(小) 片袖
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
上段450、下段364
荷台寸法(奥行)(mm)
上段652、下段594
下段高さ(mm)
192
上段高さ(mm)
652
ハンドル高さ(mm)
885
質量(kg)
12.9
材質
PP
色
ブルー
キャスター
4インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備
棚間隔(mm)
435
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800