※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスキャリー2段式(大) 片袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89918412 品番リスキャリー2段式(大) 片袖
参考基準価格(税別)¥83,510 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)上段600、下段460、下段470 荷台寸法(奥行)(mm)上段830、下段760 下段高さ(mm)225 上段高さ(mm)785 ハンドル高さ(mm)1020 質量(kg)23.4 材質PP ブルー キャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備 棚間隔(mm)510 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする