※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBジョイントキャリー(5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89918491 品番 RBジョイントキャリー(5)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,040 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。
持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。
滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。
十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。

荷台寸法(mm)435×282 床面高さ(mm)100 質量(kg)2.1 グレー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載荷重(kg)120 キャスター2.5インチ 車(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)282 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用) 荷台寸法(奥行)(mm)435 材質(荷台)PP+バイオPE 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする