※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ台車
RSキャリー55・45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89918552
品番
RSキャリー55・45
参考基準価格(税別)
¥40,840
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
NF-M26C、26C浅専用RSキャリー
材質
PP
質量(kg)
3.8
色
グリーン
積載荷重(kg)
150
キャスター
4インチエラストマー車(自在×4)
床面高さ(mm)
155
荷台寸法(幅)(mm)
456
荷台寸法(奥行)(mm)
554
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600