バンパーキャリー(小) 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89918586 品番バンパーキャリー(小) 固定式
参考基準価格(税別)¥38,750 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。
安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。
安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。
衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。
滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。
小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)162 質量(kg)7.5 ブルー 材質PP/TPE(エラストマー) 材質(車輪)ゴム車 キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)837 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 有効寸法(奥行)(mm)682
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする