バンパーキャリー(大) 2段式片袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89918665 品番バンパーキャリー(大) 2段式片袖
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。
安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。
安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。
衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。
滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。
小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)上段600、下段460 荷台寸法(奥行)(mm)上段830、下段760 下段高さ(mm)219 上段高さ(mm)779 ハンドル高さ(mm)1009 質量(kg)23.5 材質PP/TPE(エラストマー) ブルー キャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2) 棚間隔(mm)510 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする