曜日別特売
CF-S51NR 折りたたみコンテナー CF-S51NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CF-S51NR

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
イエロー/クリア
内容量1個注文コード89919365品番CF-S51NR
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フタ一体タイプ

容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334イエロー/クリアフタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)493×335×309折りたたみ寸法(mm)530×366×95圧縮荷重(N[kgf])6220[630]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 商品の運搬用
株式会社 エフケーデンタル医療・福祉・介護関連業

他社に比べ安価でしたので不安もありましたが、
予想を悠に上回る丈夫な造りで大満足です。

対象商品 : 89919313
2016-11-16
用途: 輸送箱として

画像ではストッパーが付いているが届いたものにはなかった。
メーカーで今作っているものはストッパーが付いていないと知っていました。
が、もしかしたら画像のようにストッパーがついているものを在庫としてもっているのか?!
と期待して注文していたため、少し残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を差し替えいたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする