岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CF-S41NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89919417
品番
CF-S41NR
参考基準価格(税別)
¥48,850
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フタ一体タイプ
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×281
色
ブルー/クリア
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
493×335×251
外寸(mm)
530×366×281
内寸(mm)
493×335×256
折りたたみ寸法(mm)
530×366×95
圧縮荷重(N[kgf])
7390[750]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000