折りたたみコンテナー CB-S76NR

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89919575 品番 CB-S76NR
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327 ブルー/クリア 材質PP 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×315 折りたたみ寸法(mm)650×440×77 圧縮荷重(N[kgf])8010[815]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89919541
2020-12-02
用途:
重要資料の保管
株式会社協和製作所 様 (製造業)

使わないときは、スッキリ片付けておける。
書類などをいれても変形することなくしっかり収まるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする