※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(5個)
注文コード
89919715
品番
CB-51NR片扉
参考基準価格(税別)¥51,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。
片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。
短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。
リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。
内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。
軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)