※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CB-51NR片扉L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89919751 品番 CB-51NR片扉L
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。
片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。
長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。
リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。
内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。
軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 ブルー/クリア フタの有無なし トラスコ品番836-2404 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 開口部(mm)403×190 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする