※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-M75AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89919934
品番
CB-M75AS
参考基準価格(税別)
¥56,550
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
網目形状
金属ピン使用
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×327
色
ブルー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
600×405×307
外寸(mm)
650×440×327
内寸(mm)
600×405×316
折りたたみ寸法(mm)
650×440×86
圧縮荷重(N[kgf])
8130[830]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000