※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-76片扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89920004
品番
CB-76片扉
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
仕様
短側片扉
金属ピン使用
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×327
色
ブルー/クリア
フタの有無
なし
材質
(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)
600×405×307
外寸(mm)
650×440×327
内寸(mm)
600×405×316
開口部(mm)
339×219
折りたたみ寸法(mm)
650×440×86
圧縮荷重(N[kgf])
9010[920]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800