※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-MM38

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89920555 品番 RS-MM38
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

容量(L)38 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×205 グリーン フタの有無なし 用途青果流通用コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)570×368×185 外寸(mm)600×400×205 内寸(mm)570×368×195 底形状アミ目 折りたたみ寸法(mm)600×395×45 圧縮荷重(N[kgf])8150[830] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89920564
2021-01-21
用途:
野菜の出荷時の運搬
とぐひで農園 様 (農・林・水産業)

作りは、しっかりしているので使いやすいです。
あとは、組立てと折畳みを繰り返した時にどれくらい耐久性があるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする