※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-MM27S

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89920695 品番 RS-MM27S
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

予冷効果を考えた底面形状:底面は均一な予冷効果を考慮し、十字にメッシュを設けた形状です。
内容物を傷めません:内側の形状がカーブしていますので、収納物との隙間が十分あり出し入れが容易です。
ラベル貼り付け面を設置:短側面左側にラベル貼り付け面を面一に設けており、仕分け用のライン等にも対応しています。(適用ラベル:90×40mm)

容量(L)27 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)497×351×204 グリーン フタの有無なし 用途青果流通用コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)459×313×185 外寸(mm)497×351×204 内寸(mm)463×317×194 底形状アミ目 折りたたみ寸法(mm)497×351×60 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89920695
2024-06-26
用途:
農作物の保管
製造業

しっかりしているし組立も簡単。通気性がとても良いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする