※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DF-12B2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89920835 品番 DF-12B2
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

容量(L)12 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×152 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)336×252×133 ブルー 材質PP フタの有無なし 用途スーパー〜生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 有効内寸(mm)336×252×133 外寸(mm)400×300×152 内寸(mm)351×267×147 フタなし スタッキング高さ(mm)138 ネスティング高さ(mm)60 圧縮荷重(N[kgf])8820[900] 名入れなし コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする