※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89921185 品番 DN-25
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

容量(L)24 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)713×401×126 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)621×350×97 ダークブルー/ブルー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)621×350×97 外寸(mm)713×401×126 内寸(mm)638×367×120 フタなし スタッキング高さ(mm)114 ネスティング高さ(mm)62 圧縮荷重(N[kgf])6170[630] スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする