※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
リステナー(網目ボックス) E-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89921447
品番
E-10
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
37
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×346×220
色
ブルー
用途
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売〜配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質
PE
有効内寸(mm)
600×300×204
外寸(mm)
658×346×220
内寸(mm)
608×308×214
フタ
なし
収納数
180卵(エッグトレー8枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])
13720[1400]
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800