※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リステナー(網目ボックス) TP-38

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89921483 品番 TP-38
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
容量(L)37 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)625×295×250 オレンジ 用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売〜配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)590×260×236 外寸(mm)625×295×250 内寸(mm)595×265×242 フタなし 収納数200卵 圧縮荷重(N[kgf])17340[1770] 名入れなし コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89921492
2017-07-27
用途:
果実収穫
農・林・水産業

以前使用していたコンテナを探していたけれど何処にもなく、モノタロウさんにあって良かった。コンテナが固くしっかりしており丈夫で使いやすい。改善して欲しい点はサイドの網目をもう少し細かくして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする