岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
リステナー(網目ボックス) エッグ TP-38
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
89921517
品番
エッグ TP-38
参考基準価格(税別)
¥39,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(L)
37
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
625×295×250
色
ブルー
用途
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売〜配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
590×260×236
外寸(mm)
625×295×250
内寸(mm)
595×265×242
フタ
なし
収納数
200卵
圧縮荷重(N[kgf])
17340[1770]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,400
/
税込
¥
33,440
沖縄地方
数量1につき
¥
56,000
/
税込
¥
61,600
離島
数量1につき
¥
64,000
/
税込
¥
70,400