岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・トレー
リスバット♯100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89921544
品番
リスバット♯100
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×340×90
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
417×270×85
色
ブルー
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
417×270×85
外寸(mm)
490×340×90
内寸(mm)
447×297×85
フタ
なし
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。