岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・トレー
リスバット♯100
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
89921571
品番
リスバット♯100
参考基準価格(税別)
¥53,250
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×340×90
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
417×270×85
色
ホワイト
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
417×270×85
外寸(mm)
490×340×90
内寸(mm)
447×297×85
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
95,000
/
税込
¥
104,500
沖縄地方
数量1につき
¥
175,000
/
税込
¥
192,500
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000