※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スムーザー SZ-10C(コーナー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード89921815 品番SZ-10C(コーナー) セット
参考基準価格(税別)¥11,560 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。
横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。
中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。

グレー 材質PP 外寸(mm)270×270×100 用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする