※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホレコン R-18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89922095 品番 R-18
参考基準価格(税別)¥18,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

温度を長時間保つ二重構造:耐衝撃性に優れたポリプロピレン製コンテナーの中に発泡耐を内蔵し、お望みの温度を効率よく長時間保つ二重構造になっております。
安全な輸送・保管:段積み時においても荷崩れ防止としてスタッキング方式になっておりますので安全な輸送・保管ができます。

容量(L)18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×360×270 ブルー 用途食肉業界・食品業界・加工食品業界・乳製品業界・青果業界・医薬品業界・レジャー業界・水産業界 材質PP+発泡PP 有効内寸(mm)380×236×190 外寸(mm)530×360×270 内寸(mm)393×249×190 フタあり コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする