岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・トレー
リスバット大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
89923985
品番
リスバット大
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.9
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×260×45
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
304×220×41
色
ブルー
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
304×220×41
外寸(mm)
350×260×45
内寸(mm)
320×236×41
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
114,000
/
税込
¥
125,400
沖縄地方
数量1につき
¥
210,000
/
税込
¥
231,000
離島
数量1につき
¥
240,000
/
税込
¥
264,000