※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リスパレット JCK-R2・090130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89924317
品番
JCK-R2・090130
参考基準価格(税別)
¥34,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
両面2方差
積載荷重:1000kg
材質
再生PP
外寸法(mm)
900×1300×145
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
質量(kg)
24.5
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200