※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー 特大型浅

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89925823 品番 特大型浅
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)20 アイボリー 材質PP 有効内寸(mm)643×383×78 外寸(mm)683×424×100 内寸(mm)645×384×87 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89925814
2018-12-13
用途:
包装したパンを入れて運ぶ時に使う
飲食業

急にパンコンテナーが必要になったので、翌日出荷と書いてあるこちらで注文しましたが、発送が遅れてるとメールが来て、購入履歴を見ると、注文してからほぼ一週間後の日に発送予定と書いてありました。必要な日に間に合いません。嘘の表示はしないでください。迷惑です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする