※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
プラスケットM-20 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89926173
品番
M-20 金具付
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
44
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
570×385×305
色
ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
480×275
外寸(mm)
570×385×305
内寸(mm)
534×324×295
フタ
なし
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])
3520[360]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000