岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
プラスケットNo.480 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926462
品番
No.480 金具付
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
657×470×219
色
オレンジ
材質
PP
有効内寸(mm)
565×360
外寸(mm)
657×470×219
内寸(mm)
609×396×182
フタ
なし
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])
6370[650]
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800