曜日別特売
B-13 プラテナー B-13 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89927354

プラテナー B-13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
グレー
内容量1セット(10個)注文コード89927354品番B-13
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)443×283×145グレートラスコ品番836-2429材質PP有効内寸(mm)365×245×129外寸(mm)443×283×145内寸(mm)374×254×139フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする