※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89927774
品番
B-50
参考基準価格(税別)
¥51,360
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
51
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
957×447×165
色
ブルー
トラスコ品番
836-2445
材質
PP
有効内寸(mm)
889×389×142
外寸(mm)
957×447×165
内寸(mm)
898×398×152
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400