※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターペール45C4 (4輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89929901 品番キャスターペール45C4 (4輪)
参考基準価格(税別)¥11,320 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。
フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。
発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。
簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。
簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。
排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。
4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。

容量(L)45 材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー グレー/ブラック 種類キャスター付 外寸(mm)348×546×666
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする