MB-34 リステナー MB-34 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89930461 MB-34 リステナー MB-34 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89930461 MB-34 リステナー MB-34 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89930461

リステナー MB-34

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89930461 品番 MB-34
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
容量(L)33 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)574×410×181 イエロー 用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。 材質PP 有効内寸(mm)528×368×166 外寸(mm)574×410×181 内寸(mm)536×376×174 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])23520[2400] 名入れなし コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする