※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス ST-54B透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89931387
品番
ST-54B透明
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
52
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
389×590×306
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
534×333×285
圧縮荷重(kN[kgf])
12.7
色
クリア
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
534×333×285
外寸(mm)
590×389×306
内寸(mm)
544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])
12740[1300]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800