※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の タル・おけ
リス樽50L ロープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89931475
品番
リス樽50L ロープ付
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
材質
PE
容量(L)
50
内径(Φmm)
535
色
ブルー
用途
業務用タル
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ591×300
内寸(mm)
Φ535×293
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000