※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー MK-11

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89931974 品番 MK-11
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

容量(L)11 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×353×82 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)538×318×59 アイボリー 材質PP フタの有無なし 用途トレー・麺コンテナー 有効内寸(mm)538×318×59 外寸(mm)570×353×82 内寸(mm)543×324×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])7840[800] コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89931965
2025-03-03
用途:
施設用無包装麺給食用
松田製麺製粉所 様

メッシュ部分が洗浄しにくいので、取外出来れば衛生的なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする