※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-361B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89932306 品番TP-361B
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)16 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×670×103 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)625×290×80 圧縮荷重(kN[kgf])23.5 グレー 仕様嵌合商品:TP規格コンテナー 適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋) 材質PP 有効内寸(mm)625×290×80 外寸(mm)670×335×103 内寸(mm)635×300×90 圧縮荷重(N[kgf])23520[2400] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする