※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス TP-361B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89932315
品番
TP-361B
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×670×103
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
625×290×80
圧縮荷重(kN[kgf])
23.5
色
グレー
仕様
嵌合商品:TP規格コンテナー
適合
(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋)
材質
PP
有効内寸(mm)
625×290×80
外寸(mm)
670×335×103
内寸(mm)
635×300×90
圧縮荷重(N[kgf])
23520[2400]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000