TP-131B パーツボックス TP-131B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-131B

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード89932604品番TP-131B
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)168×335×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×122×80圧縮荷重(kN[kgf])16.4グレー材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932595
2017-02-28
用途: 作業場の工具。パーツ入れとして。
教育・研究機関

コンパクトで、スタッキングも出来て重宝しています。色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする