※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス TP-464L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ、底面底穴あり
注文コード
89932735
品番
TP-464L
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
104
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×670×381
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
625×458×358
圧縮荷重(kN[kgf])
12.3
色
グレー
仕様
大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ、底面底穴あり
材質
PP
有効内寸(mm)
625×458×358
外寸(mm)
670×503×381
内寸(mm)
635×468×368
圧縮荷重(N[kgf])
12360[1260]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800