※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-484L

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89932841 品番 TP-484L
参考基準価格(税別)¥22,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)132 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×381 グレー 仕様大型軽量タイプ 材質PP 有効内寸(mm)793×458×358 外寸(mm)838×503×381 内寸(mm)803×468×368 圧縮荷重(N[kgf])13910[1420]
注意
本製品は底面に8ミリの小さな穴が15個開いてます。
液体は溜められません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89932832
2021-02-26
用途:
工具の保管
サービス業

軽くて使いやすいが、長手方向中央部が端部に比べ1cm程度広がる傾向がある。蓋は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする