トロ箱 No.100 トロ箱 No.100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロ箱 No.100

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード89933864品番トロ箱 No.100
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
容量(L)100ブルー材質PP有効内寸(mm)890×540外寸(mm)1024×664×220内寸(mm)950×600×187フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,400/税込12,540
沖縄地方数量1につき21,000/税込23,100
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-21
用途: 亀の飼育
その他業種

イメージ通りの完璧な商品でした。しかも、配達が早い!また利用させて頂黒い予定です。ありがとうございました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする