72-123 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 89936454 72-123 PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ 89936454

PG163 アジャスタブルクランプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 89936454 品番 72-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥922
販売価格(税別)
838

クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。

厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 使用範囲(Φmm)28.6-35.0 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
自動車の修理・メンテナンスに

輸入車の標準パーツなので純正品代わりに使っています。純正パーツは高いので同じ仕様のこちらを使用しています。

対象商品:
89936445
2025-09-15
用途:
ドライブシャフトブーツ用

同メーカーのPG159を使用してましたが、今回こちらを初めて使用しました。事前にブーツ径を調査する必要がありますが、PG159と比べ曲げる必要が無く純正バンドと遜色なく締め付ける事が出来ました。バンド幅が若干細いので位置を合わせる必要が有りますが、締め付けに関しては問題ありません。

対象商品:
89936515
2024-03-15
用途:
2輪のマニホールド2次エア対策用。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

位置決めして軽くカシメて、ズレを微調整してから本締め、けっこうガッチリ固定出来ました。ショベルヘッドのハーレーダビッドソンは構造上2次エアに悩まされますが、これを1台に4本使うとかなり良い結果が出るそうで選びました。

対象商品:
89936445
2022-06-24
用途:
ドラシャのブーツバンドに
自動車・二輪車・自転車関連業

巻き取って締め上げるタイプのバンドだとどうしてもグリスが漏れてきていたが、これに交換したらピタリと止まりサーキットを走っても問題なかった。
別のまっすぐなタイプと比較して、事前にサイズを測っておかないといけないのが面倒。
カシメてΩ形になった部分にもバンドがあるため全周シールされるところ、丸める手間がないところはメリット。
まっすぐなタイプはとにかく丸めるのが大変だったので、今後はこちらを使っていく。

対象商品:
89936436
2022-06-06
用途:
アウター側ドライブシャフトブーツ

樹脂製ブーツの締め付けにはこのバンドしかないと思う。
巻き取り式では締め込み不足なのでこちらを選び正解。
カシメ専用のバンドツールを使って規定トルクで締め込みましたがガッツリ締め込めました。

対象商品:
89936551
2022-05-20
用途:
ドライブシャフトブーツバンドとして使用
miniauto 様

とにかく取り付けが簡単で仕上がりもきれいで使いやすいです。

対象商品:
89936445
2020-04-30
用途:
確り締まります!
自動車・二輪車・自転車関連業

プラタイプの硬いドラシャブーツの
締め付けには持って来いです!
モノタロウブランドの専用締め付け工具を使えば
左程の握力も必要なく確り締め付け出来ます。

対象商品:
89936603
2019-11-02
用途:
アメ車のドライブシャフトブーツで使用

アメ車のシャフトブーツ交換時、ブーツが硬質の為、付属品、汎用品ではイめ不足でアウター側が直ぐに外れていました。一発解決です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする