※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGBPS25-50 ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応) タカノ 89936761 OGBPS25-50 ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応) タカノ 89936761

ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)- 寸法T(mm)50 適合ポスト径(Φmm)25 注文コード89936761 品番OGBPS25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490
この商品は寸法d・寸法T・適合ポスト径など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)84 寸法B(mm)48 寸法F(mm)28 タップM(mm)8 寸法T(mm)50 寸法a(mm)66 寸法b(mm)30 寸法d(mm)- 寸法e(Φmm)8 寸法l(mm)66 仕様ノック穴付(OYP・OYZPタイプ対応) 材質FC250 公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015 適合ポスト径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする