※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
11
寸法T(mm)
30
適合ポスト径(Φmm)
32
注文コード
89936795
品番
OGBPS32-30
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法T・適合ポスト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
寸法F(mm)
34
タップM(mm)
-
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
76
寸法b(mm)
36
寸法d(mm)
11
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
76
仕様
ノック穴付(OYP・OYZPタイプ対応)
材質
FC250
公差(mm)
(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015
適合ポスト径(Φmm)
32