※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGLPS50-20 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89938012 OGLPS50-20 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89938012

ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)14 寸法T(mm)20 適合ポスト径(Φmm)50 注文コード89938012 品番OGLPS50-20
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法d・寸法T・適合ポスト径など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)155 寸法B(mm)90 寸法F(mm)125 タップM(mm)- 寸法T(mm)20 寸法a(mm)125 寸法b(mm)60 寸法d(mm)14 寸法e(Φmm)10 仕様ノック穴付 材質SS400 公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015 適合ポスト径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする