※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径3/8入力信号電流形DC4~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタストレート型3m注文コード89947255品番ITV3110-013CS3
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど4050種類から選べます他の種類を見る ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下