車輪止め トラック用 2個SET

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89950052 品番 509979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!
ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!

幅(mm)120 高さ(mm)146 奥行(mm)240 材質PP+ABS オレンジ 質量(g)1550 タイプロープ付 ロープ長さ(m)約1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
トラックの輪止め
富士ケミカル株式会社 様 (その他業種)

作りはシッカリしており、耐久性はありそうです。
今後の運用の中で確認していきます。

対象商品:
89950052
2024-02-21
用途:
トラックの駐車
運輸・通信業

紛失した為購入しました。
トラロープ付きなので使いやすいです。

対象商品:
89950061
2023-05-23
用途:
トラックの移動防止

グリップもあり、強度もしっかりしていてとても良い。

対象商品:
89950061
2022-02-25
用途:
トラックの駐車時
有限会社橘自動車 様

軽くて使うやすい。翌日に配達されて
助かった。ロープの通しスペースがちょうど良い。

対象商品:
89950052
2022-01-19
用途:
フォークリフトの輪止め
運輸・通信業

屋内外でカウンターフォークの輪止めに使用していますが、十分な重さと大きさで満足しています。

対象商品:
89950061
2021-08-28
用途:
トラックの歯止め
shabby cottage 様 (卸売・小売業)

とても使いやすく良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
89950052
2020-04-20
用途:
日野大型4軸低床
自動車・二輪車・自転車関連業

日野大型4軸低床トランテックスウイング完成車の収納場所にピッタリ収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89950052
2020-04-09
用途:
大型トラックの車輪止め
田中飼料株式会社 様

大型トラックの車輪止めに購入しました。
ごッツいですが、そんなに重くもないので十分機能してくれてます。
色も分かりやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする