ロング洗車ブラシセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89950673 品番593402
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!

種類長柄タイプ 用途清掃・お手入れ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
介護施設車両のハイルーフ車両の洗車に使用
企業組合 ゆい 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来使用のブラシが、加圧により付け根付近の強度が弱く破損していたが、入手品については十分耐えうるものです。

2024-09-14
用途:
トラックの洗車
有限会社たなか 様

楽に手が届き、洗いやすくなった。水道ホースをつなぐことですすぎ楽にもできる。もっと強く擦れるように持ち手を強化したバージョンも欲しい。

対象商品:
89950673
2024-03-22
用途:
トラック洗車
安房運輸株式会社 様

トラックのフロントガラス用に購入しました。
細かい虫などが簡単にとれました。洗剤のノリも良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89950673
2022-12-19
用途:
ダンプの洗車
玉羽建装 様 (運輸・通信業)

ブラシ部分が少し固めなので塗装部分には使いませんが,ガラスは綺麗に仕上がりました。
ホースをつないで使用出来,長いので楽に洗車出来ます。女性の方でも軽く持って洗車出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
89950673
2020-11-20
用途:
社有車用
日本道路興運株式会社 様

社有車用に購入しました。
まだ使用していませんが、ブラシの中から水が出る様なので良いと思います。

対象商品:
89950673
2020-10-22
用途:
洗車
運輸・通信業

新車導入時、担当する従業員に貸与式を行なうが
その際に記念品として贈呈する。
トラックコンテナ洗車にとても喜ばれる。

2人が参考にしています
対象商品:
89950673
2019-09-24
用途:
トラックの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい割にそれなりに強度もありそうです洗車が楽になりました

対象商品:
89950673
2022-07-21
用途:
バス車両の洗車
有限会社脇野沢交通 様

ホースをつなぐ部分から水漏れがして再度注文いた。
接着剤を使用している部分からの水漏れがある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする